Kegellager Timken 67388-90020, Buitendiameter: 196.85 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 101.6 mm

Kegellager dubbele cupbevestiging

Zie technische informatie

Referenties

Timken:67388-90020
Rubix:03385554
Fabrikant:100006936
EAN:0053893363639
TIMKEN 67388-90020 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter127 mm
Buitendiameter196,85 mm
Breedte101,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 67388-90020 KEGELLAGER ASSY


De configuratie van de TDO biedt brede effectieve lagerspreiding die ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke ladingscomponent zijn. TDO lagers kunnen worden gebruikt in vaste posities of mogen in de behuizing zweven.

Sterke punten

Dubbele cup en twee enkele kegels, met of zonder een spacer. Wanneer de spacers worden gebruikt, wordt het lager geleverd als vooraf ingestelde, afgestemde bevestiging. De cup heeft groef en smeringsgaten in de OD. Spacers verkrijgbaar met of zonder smeringsgroeven en -gaten.

Toepassingen

Sterke tandwielaandrijvingen; Diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)101,6x196,85x196,85 mm
Logistiek gewicht10718 g
Afmeting verpakking (D x B x H)130,302x196,85x196,85 mm
Gewicht verpakking10718,4 g
Binnendiameter127 mm
Buitendiameter196,85 mm
Breedte101,6 mm
Type lagerspelingcn
1.737,03 excl. BTW
/ stuk
2.101,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.