Kegellager Timken NA 691/672D, Buitendiameter: 168.275 mm | Binnendiameter: 101.6 mm | Breedte: 69.85 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA 691/672D
Rubix:03384534
EAN:0053893651958
TIMKEN NA 691/672 D KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter168,275 mm
Breedte69,85 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 691/672 D KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken NA 691/672D is een TNA dubbel kegellager met twee conussen en dubbele cup. Voor vaste of zwevende lageropstellingen met eenvoudige montage.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter168,275 mm
Breedte69,85 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht7,58 kg
Serietna (tapered double, non-adjustable)
Totale breedte lager92,075 mm
Aangepaste tariefcode84822000
1.498,80 excl. BTW
/ stuk
1.813,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.