Kegellager Timken 388A/383A, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 57.531 mm | Breedte: 21.946 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:388A/383A
Rubix:03322455
EAN:0053893391830


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 57,531 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 21,946 mm |
Productdetails : TIMKEN 388 A/383 A KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken 388A/383A kegellager eenrijig (TS). Taps ontwerp met geoptimaliseerde interne geometrie. Statische radiale C0: 107000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 57,531 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 21,946 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Serie | ts |
| Totale breedte lager | 42,062 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 107000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 28000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,45 excl. BTW
/ stuk
€ 137,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen