Kegellager Timken 462/453B, Buitendiameter: 107.95 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 11.115 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:462/453B
Rubix:03322917
EAN:0053893805412
TIMKEN 462/453 B KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter107,95 mm
Breedte11,115 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 462/453 B KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken 462/453-B is een enkelrijig TSF (taps toelopend met flens) kegellager voor hoge belastingen. Geoptimaliseerde interne geometrie verlaagt koppel en bedrijfstemperatuur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter107,95 mm
Breedte11,115 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,1 kg
Serie455
Kokerstaal
Totale breedte lager11,115 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r166000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr161000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 282,64 excl. BTW
/ stuk
€ 341,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.