Kegellager Timken 3872/3820, Buitendiameter: 85.725 mm | Binnendiameter: 34.925 mm | Breedte: 30.165 mm
Kegellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:3872/3820
Rubix:03322411
EAN:0053893781860






Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34,925 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 85,725 mm |
| Breedte | 30,165 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 3872/3820 KEGELLAGER EENRIJIG
These are the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: The cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken kegellager 3872/3820 is een enkelrijig kegellager (TS) uit serie 3800 voor zware belasting. Geoptimaliseerde interne geometrie helpt temperatuur en wrijving te verlagen.
Sterke punten
Provide the greatest durability in the most compact space
Maximize reliability and life
Manage both radial and axial loads
Higher Meet Rated
Lower Noise
Increasing running time of the machine
Maximize reliability and life
Manage both radial and axial loads
Higher Meet Rated
Lower Noise
Increasing running time of the machine
Toepassingen
Industrial Drives
Compressors
Motors and generators
Construction
Industrial Fan
Industrial Transmission
Compressors
Motors and generators
Construction
Industrial Fan
Industrial Transmission
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 34,925 mm |
| Buitendiameter | 85,725 mm |
| Breedte | 30,165 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Serie | 3800 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 4600 rpm |
| Grenstoerental | 6000 rpm |
| Totale breedte lager | 30,165 mm |
| Norm | ISO 355; ABMA INCH TAPERED ROLLER BEARING PART NUMBERING SYSTEM (J-LINE) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 148000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 124000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,05 excl. BTW
/ stuk
€ 130,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen