Kegellager FAG 32260-XL, Buitendiameter: 540 mm | Binnendiameter: 300 mm | Breedte: 149 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:32260
FAG:32260-XL
Rubix:A0747370
Fabrikant:0869895450000
EAN:4054372191428

Productdetails : FAG 32260 XL KEGELLAGER
Kegellagers 322, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, demonteerbaar, verstelbaar of paarsgewijs
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 300 mm |
| Buitendiameter | 540 mm |
| Breedte | 149 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 322 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 1440 rpm |
| Totale breedte lager | 149 mm |
| Norm | DIN 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4550000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3150000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.181,25 excl. BTW
/ stuk
€ 14.739,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
