Kegellager Timken 55176C/55443, Buitendiameter: 112.713 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 26.909 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:55176C/55443
Rubix:03323613
EAN:0053893865171


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 112,713 mm |
| Breedte | 26,909 mm |
Productdetails : TIMKEN 55176 C/55443 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig (TS) 55176C/55443. Bestaat uit cone (binnenring) en cup (buitenring) en wordt typisch in twee tegenover elkaar gemonteerde delen op een as gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 112,713 mm |
| Breedte | 26,909 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 55000c |
| Materiaal | stamped steel |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 30,163 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 161000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 151000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 226,90 excl. BTW
/ stuk
€ 274,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen