Kegellager Timken HM237545-902A3, Buitendiameter: 288.93 mm | Binnendiameter: 177.8 mm | Breedte: 63.5 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM237545-902A3
Rubix:03326886
EAN:0053893814490


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 177,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 288,93 mm |
| Breedte | 63,5 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 237545-902A3 KEGELLAGER ASSY
Tapered roller bearing set Timken
Timken kegellager-assy HM 237545-902A3 (2TS-IM) met twee rijen kegellagers en vooraf ingestelde spacer. d=177,8 mm; D=288,93 mm; T=142,88 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 177,8 mm |
| Buitendiameter | 288,93 mm |
| Breedte | 63,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | hm237500 |
| Materiaal | gestanst staal (kooimateriaal); roestvaststalen inzetstukken; stalen afstandhouders (spacers). |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 142,88 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1240000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 253000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.625,48 excl. BTW
/ stuk
€ 10.436,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen