Kegellager Timken 621/612, Buitendiameter: 120.65 mm | Binnendiameter: 53.975 mm | Breedte: 41.275 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:621/612
Rubix:03324007
EAN:0013992331113
TIMKEN 621/612 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter120,65 mm
Breedte41,275 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 621/612 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig 621/612 (TSF) met geborgde (stamped) stalen kooi. Boring 53,975 mm en buitendiameter 120,650 mm; hoge radiale draagkracht.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter120,65 mm
Breedte41,275 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,19 kg
Serie615
Kokerstaal
Totale breedte lager41,278 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r244000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr207000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 219,31 excl. BTW
/ stuk
€ 265,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.