Kegellager Timken 33225-90091, Buitendiameter: 117.475 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 66.802 mm

Conisch rollager met dubbele kom

Zie technische informatie

Referenties

Timken:33225-90091
Rubix:03321896
Fabrikant:100051272
EAN:0053893261638
TIMKEN 33225-90091 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter117,475 mm
Breedte66,802 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 33225-90091 KEGELLAGER ASSY


De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerverdeling, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent zijn. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of in de behuizingsboring kunnen zweven.

Sterke punten

Dubbele kom en twee enkele kegels, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een vooraf ingestelde, op elkaar afgestemde assemblage. De kom is voorzien van groeven en smeergaten in de buitendiameter. Afstandhouders zijn verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en -gaten.

Toepassingen

Zwaar uitgevoerde tandwielaandrijvingen; diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)66,802x117,602x117,602 mm
Logistiek gewicht3370 g
Gewicht verpakking3369,7 g
Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter117,475 mm
Breedte66,802 mm
Type lagerspelingcn
127 mm
127 mm
€ 961,22 excl. BTW
/ stuk
€ 1.163,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.