Kegellager Timken L 860049/L860010, Buitendiameter: 415.925 mm | Binnendiameter: 330.2 mm | Breedte: 47.625 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:L 860049/L860010
Rubix:03321017
EAN:0053893781952
TIMKEN L 860049/L 860010 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter330,2 mm
Buitendiameter415,925 mm
Breedte47,625 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 860049/L 860010 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken eenrijig kegellager L 860049/L860010 (TS) voor hoge radiale belasting. Voorzien van compact design en geoptimaliseerde interne geometrie voor langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter330,2 mm
Buitendiameter415,925 mm
Breedte47,625 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht14 kg
Totale breedte lager47,625 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1180000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr485000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 4.177,64 excl. BTW
/ stuk
€ 5.054,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen