Kegellager SKF JM 205149/110, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 28 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:JM 205149/110
Rubix:03474396
EAN:7316577452221
SKF JM 205149/205110 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF JM 205149/205110 KEGELLAGER EENRIJIG


Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Sterke punten

- Hoog radiaal en axiaal draagvermogen
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte28 mm
Kokerstaal
Referentietoerental6000 rpm
Grenstoerental7500 rpm
101,37 excl. BTW
/ stuk
122,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.