Kegellager Timken 64433/64700B, Buitendiameter: 177.8 mm | Binnendiameter: 109.992 mm | Breedte: 41.275 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:64433/64700B
Rubix:03324060
EAN:0013992332165


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 109,992 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 177,8 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
Productdetails : TIMKEN 64433/64700 B KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken eenrijig kegellager 64433/64700-B (TSF) met geflansde buitenring (cup). Ontworpen voor hogere belastingen, lagere interne verliezen en een langere levensduur van de smering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 109,992 mm |
| Buitendiameter | 177,8 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 3,9 kg |
| Serie | 64000 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 1800 rpm |
| Grenstoerental | 2600 rpm |
| Totale breedte lager | 18,258 mm |
| Norm | ISO NORMAL CLASS |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 419000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 275000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.286,18 excl. BTW
/ stuk
€ 1.556,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen