Kegellager Timken 66225/66462, Buitendiameter: 117.475 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 31.75 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:66225/66462
Rubix:03324195
EAN:0053893783154
TIMKEN 66225/66462 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter117,475 mm
Breedte31,75 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 66225/66462 KEGELLAGER EENRIJIG


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken 66225/66462 is een enkelrijig kegelrollenlager (TS, imperial) met 57,15 mm boring en 117,475 mm buitendiameter. Ontworpen voor hoge belastingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter117,475 mm
Breedte31,75 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,5 kg
Serie66000
Kokerstaal
Totale breedte lager33,338 mm
NormISO 355; ISO 15312:2003
Statische basisbelasting, radiaal - C0r166000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr177000 N
Aangepaste tariefcode84822000
206,72 excl. BTW
/ stuk
250,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.