Kegellager Timken 26126/26283, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 32.004 mm | Breedte: 18.923 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:26126/26283
Rubix:03321342
EAN:0053893894942
TIMKEN 26126/26283 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter32,004 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte18,923 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 26126/26283 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig 26126/26283 (TS) met kegel (26126) en cup (26283). Geoptimaliseerde interne geometrie helpt koppel en bedrijfstemperatuur te verlagen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter32,004 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte18,923 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,4 kg
Seriets (tapered single)
Totale breedte lager18,999 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r60100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr58800 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.865,39 excl. BTW
/ stuk
€ 2.257,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.