Kegellager Timken 82576-902A8, Buitendiameter: 236.474 mm | Binnendiameter: 146.05 mm | Breedte: 131.763 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:82576-902A8
Rubix:03324972
EAN:0053893450179
TIMKEN 82576-902A8 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter146,05 mm
Buitendiameter236,474 mm
Breedte131,763 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 82576-902A8 KEGELLAGER ASSY


Tapered roller bearing set Timken
Timken 82576-902a8 kegellager assy

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter146,05 mm
Buitendiameter236,474 mm
Breedte131,763 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht19,817 kg
Serie82000
Kokerstaal
Totale breedte lager131,763 mm
Aangepaste tariefcode84822000
€ 4.742,64 excl. BTW
/ stuk
€ 5.738,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.