Kegellager Timken 28158/28315B, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 21.006 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:28158/28315B
Rubix:03321494
EAN:0053893818689
TIMKEN 28158/28315 B KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21,006 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 28158/28315 B KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager 28158/28315 B (eenrijig TS) met boring 40 mm en buitendiameter 80 mm. Hoge radiale draagkracht voor betrouwbare prestaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21,006 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,4 kg
Seriets (tapered single)
Totale breedte lager21,006 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r68900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr75200 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 243,10 excl. BTW
/ stuk
€ 294,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen