Kegellager Timken 93800-902A8, Buitendiameter: 317.5 mm | Binnendiameter: 203.2 mm | Breedte: 146.05 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:93800-902A8
Rubix:03325473
EAN:0053893390772


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 203,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 317,5 mm |
| Breedte | 146,05 mm |
Productdetails : TIMKEN 93800-902A8 KEGELLAGER ASSY
Tapered roller bearing set Timken
Timken 93800-902A8 kegellagerass'y (93000-serie) met TDO-configuratie. Ontworpen voor veeleisende toepassingen met kantelmomenten en zware belastingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 203,2 mm |
| Buitendiameter | 317,5 mm |
| Breedte | 146,05 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 38,219 kg |
| Serie | 93000 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 146,05 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1290000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 731000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.801,30 excl. BTW
/ stuk
€ 9.439,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen