Kegellager Timken 78250-90095, Buitendiameter: 139.7 mm | Binnendiameter: 63.5 mm | Breedte: 77.788 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:78250-90095
Rubix:03324855
EAN:0053893378770
TIMKEN 78250-90095 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter139,7 mm
Breedte77,788 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 78250-90095 KEGELLAGER ASSY


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 78250-90095 is een dubbelrij kegelrollenlager (TDO) met boring 63,5 mm, buitendiameter 139,7 mm en breedte 77,788 mm. Ontworpen voor zware radiale belastingen.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)77,724x139,7x139,7 mm
Logistiek gewicht5118 g
Afmeting verpakking (D x B x H)139,7x88,9x139,7 mm
Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter139,7 mm
Breedte77,788 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht4,946 kg
Serie78000
Kokerstaal
Totale breedte lager77,788 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r193000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr353000 N
Aangepaste tariefcode84822000
1.217,05 excl. BTW
/ stuk
1.472,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.