Kegellager Timken 3382/3320, Buitendiameter: 80.167 mm | Binnendiameter: 39.688 mm | Breedte: 30.391 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:3382/3320
Rubix:03321956
EAN:0053893305882
TIMKEN 3382/3320 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter39,688 mm
Buitendiameter80,167 mm
Breedte30,391 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 3382/3320 KEGELLAGER EENRIJIG


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken kegellager 3382/3320 (eenrijig) uit serie 3300. Hoge belastbaarheid met radiale C0r=129000 N en Cr=115000 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter39,688 mm
Buitendiameter80,167 mm
Breedte30,391 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,6 kg
Serie3300
Kokerstaal
Totale breedte lager29,37 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r129000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr115000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 110,45 excl. BTW
/ stuk
€ 133,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.