Kegellager Timken 96825-90079, Buitendiameter: 355.6 mm | Binnendiameter: 209.55 mm | Breedte: 152.4 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:96825-90079
Rubix:03325665
EAN:0053893394206
TIMKEN 96825-90079 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter209,55 mm
Buitendiameter355,6 mm
Breedte152,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 96825-90079 KEGELLAGER ASSY


Tapered roller bearing set Timken
Timken kegellager assy 96825-90079 (TDO, dubbelrij) uit serie 96000. Boring 209,55 mm, Ø buiten 355,6 mm en breedte 152,4 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter209,55 mm
Buitendiameter355,6 mm
Breedte152,4 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht54,955 kg
Serie96000
Totale breedte lager152,397 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1420000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr759000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 16.569,88 excl. BTW
/ stuk
€ 20.049,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.