Kegellager Timken H239649-90079, Buitendiameter: 320.675 mm | Binnendiameter: 187.325 mm | Breedte: 85.725 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:H239649-90079
Rubix:03325919
EAN:0053893540917
TIMKEN H 239649-90079 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter187,325 mm
Buitendiameter320,675 mm
Breedte85,725 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN H 239649-90079 KEGELLAGER ASSY


Tapered roller bearing set Timken
Timken kegellager assy H239649-90079 (TDO) met dubbele buitenring. Boring 187,325 mm, buitendiameter 320,675 mm en dynamische radiale belasting 1.830.000 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter187,325 mm
Buitendiameter320,675 mm
Breedte85,725 mm
Type lagerspelingcn
Serieh239600
Materiaalgestempeld staal (stamped steel)
Kokerstaal
Totale breedte lager185,738 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1830000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 12.841,46 excl. BTW
/ stuk
€ 15.538,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.