Kegellager Timken NA 95500/95927CD, Buitendiameter: 234.95 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 71.438 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA 95500/95927CD
Rubix:03384551
EAN:0053893659176
TIMKEN NA 95500/95927 CD KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter127 mm
Buitendiameter234,95 mm
Breedte71,438 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 95500/95927 CD KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Kegellager van Timken met conus en buitenring (NA 95500/95927CD). Ontworpen voor toepassingen met kantelmomenten en hoge belastingen, met o.a. boring 127 mm en buitendiameter 234,95 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter127 mm
Buitendiameter234,95 mm
Breedte71,438 mm
Type lagerspelingcn
Serie95000
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Totale breedte lager142,875 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr163000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 6.400,36 excl. BTW
/ stuk
€ 7.744,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen