Kegellager Timken HH 932132-90013, Buitendiameter: 304.8 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 165.1 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HH 932132-90013
Rubix:03326611
EAN:0053893714066


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 127 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 304,8 mm |
| Breedte | 165,1 mm |
Productdetails : TIMKEN HH 932132-90013 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken HH 932132-90013 (2TS-DM) is een gepaste lagerassemblage met twee enkelrijige lagers en een afstandhouder met smeergaten. Geschikt voor vaste posities op roterende assen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 127 mm |
| Buitendiameter | 304,8 mm |
| Breedte | 165,1 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 61,95 kg |
| Serie | hh932132 |
| Totale breedte lager | 177,8 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2020000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18.382,64 excl. BTW
/ stuk
€ 22.242,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen