Kegellager SKF 32036 X, Buitendiameter: 280 mm | Binnendiameter: 180 mm | Breedte: 67 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:32036 X
Rubix:03470796
Fabrikant:37777
EAN:7316577005793

Productdetails : SKF 32036 X KEGELLAGER EENRIJIG
Rollager conisch radiaal Meerrijig paren van '31', eenrijig metrisch standaard anders dan ISO 355. ABMA STD (voorvoegsel K-) en niet-standaard
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 48x280x280 mm |
| Logistiek gewicht | 14110 g |
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendiameter | 280 mm |
| Breedte | 67 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 320x |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 1700 rpm |
| Grenstoerental | 2200 rpm |
| Totale breedte lager | 64 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1160 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 793 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.126,78 excl. BTW
/ stuk
€ 1.363,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
