Kegellager Timken HM 237545-90150, Buitendiameter: 288.925 mm | Binnendiameter: 177.8 mm | Breedte: 63.5 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM 237545-90150
Rubix:03326879
EAN:0053893536750
TIMKEN HM 237545-90150 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter288,925 mm
Breedte63,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 237545-90150 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Timken kegellager assy HM 237545-90150 (TDO) met dubbelbeker-opbouw voor hoge stijfheid. Geschikt voor zware radiale en gelijktijdige axiale belastingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter288,925 mm
Breedte63,5 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht33,135 kg
Seriehm237500
Materiaalgcr15simn
Kokerstaal
Totale breedte lager142,875 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1700000 N
Aangepaste tariefcode84822000
8.625,48 excl. BTW
/ stuk
10.436,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen