Kegellager Timken 758/752B, Buitendiameter: 161.925 mm | Binnendiameter: 85.725 mm | Breedte: 17.45 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:758/752B
Rubix:03324767
TIMKEN 758/752 B KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter85,725 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte17,45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 758/752 B KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken 758/752-B kegellager TSF (tapered roller), eenrijig met flens. Afmetingen 85,725×161,925×17,45 mm. C0 441000 N, C1 327000 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter85,725 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte17,45 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht4,4 kg
Serie755
Kokerstaal
Referentietoerental2400 rpm
Grenstoerental3200 rpm
Totale breedte lager47,625 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r441000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr327000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 605,62 excl. BTW
/ stuk
€ 732,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen