Kegellager Timken HM237545-90158, Buitendiameter: 288.9 mm | Binnendiameter: 177.8 mm | Breedte: 63.5 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM237545-90158
Rubix:03326882
EAN:0053893536811


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 177,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 288,9 mm |
| Breedte | 63,5 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 237545-90158 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken HM237545-90158 is een dubbelrijig TDO kegellagerassel (kegel + dubbele cup) voor toepassingen met hoge omkantel-momenten. Kooi van gestempeld staal, open uitvoering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 177,8 mm |
| Buitendiameter | 288,9 mm |
| Breedte | 63,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 31,05 kg |
| Serie | hm237500 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 142,9 mm |
| Norm | ABMA KLASSE 3 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1240000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1700000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.625,48 excl. BTW
/ stuk
€ 10.436,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen