Kegellager Timken 28580A, Buitendiameter: 99.995 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 25.4 mm
Kegel van conisch rollager
Zie technische informatieReferenties
Timken:28580A
Rubix:03321522
Fabrikant:100054478
EAN:0053893232126







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 99,995 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
Productdetails : TIMKEN 28580A CONE
Éénrijige conische rollagers zijn de meest eenvoudige en meest gebruikte en bestaan uit een kegelassemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds breedste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de binnenringsassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze kegel moet worden aangeschaft met een bijpassende beker.
Deze kegel moet worden aangeschaft met een bijpassende beker.
Sterke punten
Enkele kegel. Eendelig geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en verdeelt ze gelijkmatig. Ook penkooien verkrijgbaar.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportbandrollen; Spindels van machinegereedschap; Aanhangerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25,4x71,643x71,643 mm |
| Logistiek gewicht | 457 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 87,884x87,884x37,846 mm |
| Gewicht verpakking | 457,2 g |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 99,995 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Serie | 28500 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 24,608 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 130000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 98900 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 172,95 excl. BTW
/ stuk
€ 209,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen