Kegellager Timken 48393-90029, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 136.525 mm | Breedte: 85.722 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:48393-90029
Rubix:03323209
EAN:0053893312446


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 136,525 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 85,722 mm |
Productdetails : TIMKEN 48393-90029 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken kegellager-assemblage 48393-90029 (TDO) voor toepassingen met kantelmomenten. Afmetingen: d 136,525 mm, D 190,5 mm, T 85,722 mm.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 85,852x190,5x190,5 mm |
| Logistiek gewicht | 7236 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 203,2x88,9x203,2 mm |
| Binnendiameter | 136,525 mm |
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 85,722 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 6,99 kg |
| Serie | 48300 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 73,025 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 492000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.955,87 excl. BTW
/ stuk
€ 2.366,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen