Kegellager Timken HM 516442/HM516410, Buitendiameter: 133.35 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 39.688 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:HM 516442/HM516410
Rubix:03382324
EAN:0053893723624
TIMKEN HM 516442/HM 516410 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter133,35 mm
Breedte39,688 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN HM 516442/HM 516410 KEGELLAGER EENRIJIG


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken kegellager eenrijig (TS) HM516442/HM516410 voor belastende toepassingen. Boring 76,2 mm, OD 133,35 mm, breedte 39,688 mm; C0r 353000 N en Cr 67100 N.

Sterke punten

•These maximum fillet radii will be cleared by the bearing corners
These maximum fillet radii will be cleared by the bearing corners
Negative value indicates effective center inside cone backface

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter133,35 mm
Breedte39,688 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,4 kg
Seriehm516400
Kokerstaal
Totale breedte lager39,688 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r353000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr67100 N
Aangepaste tariefcode84822000
280,73 excl. BTW
/ stuk
339,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.