Kegellager Timken LM361649-903A2, Buitendiameter: 450.85 mm | Binnendiameter: 342.9 mm | Breedte: 66.675 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:LM361649-903A2
Rubix:03328312
EAN:0053893128764


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 342,9 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 450,85 mm |
| Breedte | 66,675 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 361649-903A2 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken LM 361649-903A2 kegellager-assy: 342,9 mm boring, 450,85 mm buitendiameter en 66,675 mm breedte. Cr 1.120.000 N en C0r 2.210.000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 342,9 mm |
| Buitendiameter | 450,85 mm |
| Breedte | 66,675 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Totale breedte lager | 66,675 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2210000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1120000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22.702,98 excl. BTW
/ stuk
€ 27.470,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen