Kegellager Timken HM 813844P-90299, Buitendiameter: 127 mm | Binnendiameter: 66.675 mm | Breedte: 36.512 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM 813844P-90299
Rubix:03327048
EAN:0013992407825
TIMKEN HM 813844 P-90299 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter66,675 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte36,512 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 813844 P-90299 KEGELLAGER ASSY


Tapered roller bearing set Timken
Timken kegellager assy TS (tapered single) HM 813844 P-90299 met boring 66,675 mm en OD 127 mm. Ontworpen voor zware radiale en axiale belastingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter66,675 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte36,512 mm
Type lagerspelingcn
Seriets
Totale breedte lager36,513 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r256000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr229000 N
Aangepaste tariefcode84822000
268,79 excl. BTW
/ stuk
325,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen