Kegellager Timken JM 718149-90N03, Buitendiameter: 145 mm | Binnendiameter: 90 mm | Breedte: 35 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:JM 718149-90N03
Rubix:03327557
EAN:0053893085531

Productdetails : TIMKEN JM 718149-90N03 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken kegellager assy JM 718149-90N03 (SET-RIGHT™ SR) met boring 90 mm en buitendiameter 145 mm. Gewicht 4,59 kg voor industriële toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 145 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 4,59 kg |
| Serie | set-right™ sr |
| Totale breedte lager | 78,974 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 313000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 100000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 756,16 excl. BTW
/ stuk
€ 914,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen