Kegellager Timken 55187/55443, Buitendiameter: 112.713 mm | Binnendiameter: 47.625 mm | Breedte: 30.163 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:55187/55443
Rubix:03323615
EAN:0013992326911


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 47,625 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 112,713 mm |
| Breedte | 30,163 mm |
Productdetails : TIMKEN 55187/55443 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager éénrijig TS 55187/55443. Kegelrollenlager met d=47,625 mm, D=112,713 mm, T=30,163 mm en 1,4 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 47,625 mm |
| Buitendiameter | 112,713 mm |
| Breedte | 30,163 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Serie | ts |
| Totale breedte lager | 30,163 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 119000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32700 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 669,63 excl. BTW
/ stuk
€ 810,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen