Kegellager Timken JXC 25769C/JW5010, Buitendiameter: 105 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 29 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:JXC 25769C/JW5010
Rubix:03327659
EAN:0053893396514

Productdetails : TIMKEN JXC 25769 C/JW 5010 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken jxc 25769 c/jw 5010 kegellager eenrijig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 105 mm |
| Breedte | 29 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Serie | jw5000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 32 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 138000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 142000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 261,73 excl. BTW
/ stuk
€ 316,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen