Kegellager Timken 8575-90176, Buitendiameter: 327.025 mm | Binnendiameter: 234.95 mm | Breedte: 114.3 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:8575-90176
Rubix:03325105
EAN:0053893153551
TIMKEN 8575-90176 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter234,95 mm
Buitendiameter327,025 mm
Breedte114,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 8575-90176 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken kegellagerass y 8575-90176, serie 8500. Boring 234,95 mm, buitendiameter 327,025 mm en breedte 114,3 mm. Dynamische C1 972000 N.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)114,3x327,025x327,025 mm
Logistiek gewicht26192 g
Afmeting verpakking (D x B x H)349,25x106,426x349,25 mm
Binnendiameter234,95 mm
Buitendiameter327,025 mm
Breedte114,3 mm
Type lagerspelingcn
Serie8500
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Totale breedte lager82,55 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1070000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr972000 N
Aangepaste tariefcode84822000
10.180,42 excl. BTW
/ stuk
12.318,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen