Kegellager Timken LM 29749C/LM29711C, Buitendiameter: 65.088 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 18.288 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM 29749C/LM29711C
Rubix:03328287
EAN:0053893776569
TIMKEN LM 29749 C/LM 29711 C KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter65,088 mm
Breedte18,288 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 29749 C/LM 29711 C KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijig kegellager (TS) van Timken: LM29749C/LM29711C met boring 38,1 mm, buitenmaat 65,088 mm en totale breedte 19,812 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter65,088 mm
Breedte18,288 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,24 kg
Serielm29700
Kokerstaal
Totale breedte lager19,812 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r60300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr48600 N
Aangepaste tariefcode84822000
22,44 excl. BTW
/ stuk
27,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.