Kegellager Timken L 507945/L507910, Buitendiameter: 87.313 mm | Binnendiameter: 53.975 mm | Breedte: 18.258 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:L 507945/L507910
Rubix:03327893
EAN:0013992327086
TIMKEN L 507945/L 507910 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter87,313 mm
Breedte18,258 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 507945/L 507910 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig (TS) L507945/L507910 als set cone + cup. Ontworpen voor premium prestaties met hogere belastingen en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter87,313 mm
Breedte18,258 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,4 kg
Seriets
Totale breedte lager18,258 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r95600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr62700 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 316,98 excl. BTW
/ stuk
€ 383,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen