Kegellager Timken L 860049-90024, Buitendiameter: 415.925 mm | Binnendiameter: 330.2 mm | Breedte: 145.237 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:L 860049-90024
Rubix:03328030
EAN:0053893819846


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 330,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 415,925 mm |
| Breedte | 145,237 mm |
Productdetails : TIMKEN L 860049-90024 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken kegellager-assy (2TS-IM) met indirecte montage. Stalen afstandhouders creëren BEP/BPL; roestvrijstalen inzetstukken met klemschroef. Afmetingen en belastingwaarden volgens Timken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 330,2 mm |
| Buitendiameter | 415,925 mm |
| Breedte | 145,237 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 36,22 kg |
| Serie | 2ts-im |
| Materiaal | stainless steel ball bearing inserts (set screw) + steel spacers (bep/bpl) |
| Koker | roestvrij staal |
| Totale breedte lager | 145,237 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1180000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 844000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22.948,53 excl. BTW
/ stuk
€ 27.767,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen