Kegellager Timken 72200C, Buitendiameter: 123.825 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 36.512 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

Timken:72200C
Rubix:03385700
Fabrikant:100043180
EAN:0053893386591
TIMKEN 72200 C CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter123,825 mm
Breedte36,512 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 72200 C CONE


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)116x116x49 mm
Logistiek gewicht1290 g
Afmeting verpakking (D x B x H)116,332x116,332x49,022 mm
Gewicht verpakking1293,2 g
Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter123,825 mm
Breedte36,512 mm
Type lagerspelingcn
Serie72000c
Aangepaste tariefcode84822000
122,95 excl. BTW
/ stuk
148,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.