Kegellager Timken HH224332-90068, Buitendiameter: 212.725 mm | Binnendiameter: 98.425 mm | Breedte: 66.675 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HH224332-90068
Rubix:03326491
EAN:0053893034119


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 98,425 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 212,725 mm |
| Breedte | 66,675 mm |
Productdetails : TIMKEN HH 224332-90068 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken kegellager assy HH 224332-90068 (TRB 2-rij) is geschikt voor zware belastingen dankzij hoge dynamische radiale draagkracht en stevige constructie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 98,425 mm |
| Buitendiameter | 212,725 mm |
| Breedte | 66,675 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | hh224300 |
| Totale breedte lager | 142,872 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1180000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.354,10 excl. BTW
/ stuk
€ 8.898,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen