Kegellager Timken LM 29748-902A1, Buitendiameter: 65.088 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 18.034 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM 29748-902A1
Rubix:03328279
EAN:0053893757865
TIMKEN LM 29748-902A1 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter65,088 mm
Breedte18,034 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 29748-902A1 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Timken kegelrollenlager assy LM 29748-902A1 voor betrouwbare lagering bij gecombineerde belastingen. Uitvoering met chroomstalen lager en enkele afdichting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter65,088 mm
Breedte18,034 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,51 kg
Serielm29700
Materiaalchroomstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager39,624 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r120600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr84600 N
Aangepaste tariefcode84822000
156,76 excl. BTW
/ stuk
189,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.