Kegellager Timken LM 241148/LM241110, Buitendiameter: 276.225 mm | Binnendiameter: 203.987 mm | Breedte: 42.863 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM 241148/LM241110
Rubix:03384407
EAN:0053893985404
TIMKEN LM 241148/LM 241110 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter203,987 mm
Buitendiameter276,225 mm
Breedte42,863 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 241148/LM 241110 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken eenrijig kegellager LM241148/LM241110 voor hoge belastingen. Geoptimaliseerde interne geometrie helpt koppel en bedrijfstemperatuur verlagen. Bore 203,987 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter203,987 mm
Buitendiameter276,225 mm
Breedte42,863 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht7,1 kg
Serielm241100
Totale breedte lager42,863 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r721000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr404000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 2.492,32 excl. BTW
/ stuk
€ 3.015,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.