Kegellager Timken HM 803145/HM803110, Buitendiameter: 88.9 mm | Binnendiameter: 41.275 mm | Breedte: 30.163 mm
Kegellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:HM 803145/HM803110
Rubix:03326980
EAN:0053893347288


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 41,275 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 88,9 mm |
| Breedte | 30,163 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN HM 803145/HM 803110 KEGELLAGER EENRIJIG
Enkelrijig Timken kegelager HM 803145/HM 803110 met normaalspeling (CN). Hoge radiale belastbaarheid en geschikt voor veeleisende industriële toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 41,275 mm |
| Buitendiameter | 88,9 mm |
| Breedte | 30,163 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Serie | hm803100 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 5500 rpm |
| Grenstoerental | 5800 rpm |
| Totale breedte lager | 30,163 mm |
| Norm | ISO 355:2007 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 144000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,50 excl. BTW
/ stuk
€ 126,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen