Kegellager Timken LM742749-902A3, Buitendiameter: 285.75 mm | Binnendiameter: 215.9 mm | Breedte: 98.422 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM742749-902A3
Rubix:03328631
EAN:0053893678245
TIMKEN LM 742749-902A3 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter215,9 mm
Buitendiameter285,75 mm
Breedte98,422 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 742749-902A3 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Timken kegellager assy LM 742749-902A3 is een tapered roller bearing (TDO, double outer) voor zware radiale belastingen. Compacte, power dense constructie voor betrouwbare prestaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter215,9 mm
Buitendiameter285,75 mm
Breedte98,422 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht15,595 kg
Serielm742700
Totale breedte lager98,422 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr111000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 5.562,65 excl. BTW
/ stuk
€ 6.730,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen