Kegellager Timken LM 742749-902A5, Buitendiameter: 285.75 mm | Binnendiameter: 215.9 mm | Breedte: 98.422 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:LM 742749-902A5
Rubix:03328633
EAN:0053893678269


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 215,9 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 285,75 mm |
| Breedte | 98,422 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 742749-902A5 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken LM 742749-902A5 kegellager-assemblage (TDO) met dubbelrijige kegelrollen. Ontworpen voor hoge belastingen en langere lagerlevensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 215,9 mm |
| Buitendiameter | 285,75 mm |
| Breedte | 98,422 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 15,595 kg |
| Serie | lm742700 |
| Totale breedte lager | 98,422 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 892000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 430000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.562,65 excl. BTW
/ stuk
€ 6.730,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen