Kegellager Timken 898-902B2, Buitendiameter: 228.6 mm | Binnendiameter: 139.7 mm | Breedte: 123.825 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:898-902B2
Rubix:03325291
EAN:0087796152267


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 139,7 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 228,6 mm |
| Breedte | 123,825 mm |
Productdetails : TIMKEN 898-902B2 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken kegellager-assy 2TS-IM met indirecte montage. RVS lagerinzetstukken met stelschroef en stalen afstandhouders voor BEP/BPL.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 123,952x228,6x228,6 mm |
| Logistiek gewicht | 16980 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 247,65x152,4x247,65 mm |
| Binnendiameter | 139,7 mm |
| Buitendiameter | 228,6 mm |
| Breedte | 123,825 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 18,15 kg |
| Serie | 2ts-im |
| Materiaal | rvs (kogellager-inzetstukken) en staal (afstandhouders) |
| Koker | staal |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 906000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.652,26 excl. BTW
/ stuk
€ 4.419,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen