Kegellager Timken M 244249NA/M244210CD, Buitendiameter: 314.325 mm | Binnendiameter: 220.662 mm | Breedte: 65.883 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:M 244249NA/M244210CD
Rubix:03328859
TIMKEN M 244249 NA/M 244210 CD KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter220,662 mm
Buitendiameter314,325 mm
Breedte65,883 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN M 244249 NA/M 244210 CD KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken TDO dubbel kegelrollager M244249NA/M244210CD voor toepassingen met kantelmomenten. Met dynamische radiale basisbelasting 180000 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter220,662 mm
Buitendiameter314,325 mm
Breedte65,883 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht31,73 kg
Seriem244200
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Totale breedte lager131,765 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr180000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 14.204,28 excl. BTW
/ stuk
€ 17.187,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.