Kegellager Timken H 936340-90069, Buitendiameter: 330.2 mm | Binnendiameter: 155.575 mm | Breedte: 158.75 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:H 936340-90069
Rubix:03326405
EAN:0053893072012


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 155,575 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 330,2 mm |
| Breedte | 158,75 mm |
Productdetails : TIMKEN H 936340-90069 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken 2TS-DM kegellagerassay H 936340-90069 is een matched assembly van twee single-row kegellagers met outer spacer voor directe montage. Geschikt voor vaste opstellingen op roterende assen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 155,575 mm |
| Buitendiameter | 330,2 mm |
| Breedte | 158,75 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 67,25 kg |
| Totale breedte lager | 171,45 mm |
| Norm | ISO 76:2006; ISO 281:2007 |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2140000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21.950,39 excl. BTW
/ stuk
€ 26.559,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen